曜日別特売

紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー

紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO紙袋 Hフラットチャームバッグ カラー - HEIKO
(8件のレビュー)

平紐(未晒)13mm

内容量1パック(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23369596未晒ブラウン220×150×210220ブラウン21015027003277320
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23369605未晒ネイビー220×150×210220ネイビー21015027003277321
3,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
23369614未晒ブラウン280×180×220280ブラウン22018044003277520
4,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23369623未晒ネイビー280×180×220280ネイビー22018044003277521
4,750
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23369596
2025-12-05
用途: 買い物用
飲食業

サイズも間違いなく、ピッタリとした商品。持ちやすく入れ易い。もう少し5cmくらい高さのある袋だとなお良かった。

対象商品 : 23369596
2023-05-23
用途: 焼き菓子詰め合わせラッピング
飲食業

焼き菓子詰め合わせのお渡し用紙袋として利用してます。
箱がクラフトなのでブラウンの紙袋とよく合い、お客様にも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 23369623
2021-12-21
用途: お客様のご希望時、また商品発送時
甲佐町青空市場運営委員会卸売・小売業

小箱の商品を発送する際に便利です。またネイビーや茶色など色も気に入っています。

対象商品 : 23369596
2021-10-30
用途: お客様への手渡し用
松本果樹園農・林・水産業

落ち着いたこげ茶で、使いやすい色合いです。マチの広い箱を横倒しせずに入れたかったので、このサイズはピッタリで気に入っています。丈夫さも問題ないと思います。

対象商品 : 23369614
2021-12-02
用途: 商品(菓子)販売時
飲食業

しっかりとした作りで、見栄えも良く重宝しています。

対象商品 : 23369596
2020-10-21
用途: パウンドケーキの持ち帰り用にちょうどいいサイズです。
アンスリール飲食業

いろいろな色のバージョンがあると嬉しいです。
底のマチが長いのを探してました。

対象商品 : 23369596
2020-08-24
用途: 収穫したぶどうを知人に渡す
農・林・水産業

薄くて弱く価格相応ですが、体裁は整うので割りきって使います。

対象商品 : 23369614
2019-09-03
用途: 洋菓子店のお客様用
製造業

素材の良さはもちろんですがサイズ感が素晴らしい!
なかなかない使いやすいサイズ
高級感あります。定番にします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする