曜日別特売

手提げ紙袋(平紐) 2才

手提げ紙袋(平紐) 2才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 2才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 2才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 2才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 2才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 2才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 2才 - HEIKO
(4件のレビュー)
奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)400タイプ末晒90g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×400内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23369815茶無地茶無地35003262501
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23369824晒白無地晒白無地37003262500
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23369815
2023-07-20
用途: 1袋DVDトールケース40枚入れる
有限会社 クリエイティブ・プラント

大きさは良かったが、取って部分が弱そうで不安です。

対象商品 : 23369824
2023-02-21
用途: 作品の包装
アトリエYo-Ku卸売・小売業

紙袋の厚みもしっかりあります。コスパも良く環境のことを考えてプラ包装を辞めました。

対象商品 : 23369815
2023-01-16
用途: 衣類他梱包
GARAGE・REN・AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

これを何度も購入させていただいておりますが、価格が安くて重宝しております。今後も買い続けます。

2021-01-30
用途: 販売の包装
卸売・小売業

市場相場よりも500円も安いので経費削減にもってこいでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする