曜日別特売

手提げ紙袋(平紐) 3才

手提げ紙袋(平紐) 3才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 3才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 3才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 3才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 3才 - HEIKO手提げ紙袋(平紐) 3才 - HEIKO
(12件のレビュー)
奥行(mm)115幅(mm)320高さ(mm)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×115×320内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23369833茶無地茶無地末晒90g/m241003262521
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
23369842晒白無地晒白無地晒90g/m244003262520
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23369842
2023-02-21
用途: 作品の包装に利用
アトリエYo-Ku卸売・小売業

紙袋の厚みがしっかりあり、使い勝手がとても良くコスパも良いと思います。プラ包装を控える為に使っています。

対象商品 : 23369833
2023-05-17
用途: 商品入れ
有限会社せり工房

お客様に商品をお渡しするときに使います。
商品単価が高くないので、安い袋を探してました。

1が参考にしています
対象商品 : 23369842
2022-03-03
用途: 商品を入れる袋として使用
卸売・小売業

綺麗な袋でした。
ハンコを押して使用するのですが、乾きがとても時間がたったのでこのレビューですが
無地の状態で使用するなら問題ないかと思います。

対象商品 : 23369842
2021-11-20
用途: 商品を入れる時
製造業

安定の白手提げ。いわゆる3才サイズ。どんな時に使えて便利。軽いものをいれるので平手のこのタイプが使いやすい。お値段もまぁこんなものかな・・・

対象商品 : 23369833
2021-11-19
用途: 着替えの持ち運び
その他業種

身内の怪我での入院時に着替えの持ち運びに使用しています。今時ですので使い捨て前提で考えるとコストパフォーマンスが非常に良く邪魔にならないザイズで使い勝手が非常に良いと思います。

対象商品 : 23369833
2022-02-17
用途: お菓子販売時
製造業

安く購入できて良かったです。またリピートしたいと思います。

対象商品 : 23369833
2021-03-02
用途: 販売時の買い物袋
卸売・小売業

急いでいたのでよく確認しなかったのが悪いのだが、今まで使用していたものよりもちょっと薄手だった。重いものを入れて使用することが多いので、この袋は別用途で使うつもり。厚さがあって、がっちりしたものも繁忙期が終わったらゆっくり探してみようと思う。

対象商品 : 23369833
2021-02-23
用途: 持ち帰り用
飲食業

値段はそこまで安いわけではないが、包材屋さんに買いに行かなくて済むので助かります。
商品所自体は、HEIKOさんなので、問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする