HEIKO
手提げ紙袋(平紐) 18-3
(1件のレビュー)
汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途にご使用頂けます。
奥行(mm)
60
幅(mm)
180
高さ(mm)
250
色
白無地
タイプ
末晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×60×250
質量(g/枚)
15
メーカー商品コード
003275110
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23369885
白無地
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください