HEIKO
手提げ紙袋(平紐) S2
亀甲模様の中に梅の花は入った和風の手提げ袋です。
奥行(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
255
タイプ
晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×130×255
質量(g/枚)
26
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23369964
梅小紋 赤
赤
003263500
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23369973
梅小紋 緑
緑
003263501
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください