HEIKO
手提げ紙袋(平紐) S2
日本の伝統和紙をモチーフにデザインしました。落ち着いた日本的デザインです。和菓子屋さん等にお勧めです。
奥行(mm)
130
幅(mm)
220
高さ(mm)
255
色
緑
タイプ
晒80g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×130×255
質量(g/枚)
26
メーカー商品コード
003263400
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23369982
雲竜 緑
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください