HEIKO
手提げ紙袋(平紐) E
オーソドックスなクラフト無地の手提げ袋です。印刷を施していない為、催事など色々な用途でご使用頂けます。
奥行(mm)
160
幅(mm)
260
高さ(mm)
260
色
茶無地
タイプ
末晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×160×260
質量(g/枚)
37
メーカー商品コード
003274007
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370025
茶無地
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください