曜日別特売

手提げ紙袋(平紐) E

手提げ紙袋(平紐) E - HEIKO手提げ紙袋(平紐) E - HEIKO手提げ紙袋(平紐) E - HEIKO手提げ紙袋(平紐) E - HEIKO手提げ紙袋(平紐) E - HEIKO手提げ紙袋(平紐) E - HEIKO
(1件のレビュー)

日本の家紋をモチーフにした和風の手提げ袋です。和菓子屋さんや和服小物など和物屋さんにピッタリのデザインです。

幅(mm)260高さ(mm)260タイプ末晒100g/m2奥行(mm)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×260質量(g/枚)37内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370077御用達御用達003274003
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370068紋所紋所003274002
3,600
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23370068
2023-04-17
用途: 商品の受け渡し
卸売・小売業

お値段はお手頃なのに、丈夫で絵柄も可愛らしく品があり大変満足しています。今後こちらの商品を引き続き利用することにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする