HEIKO
手提げ紙袋
定番の福袋です。福袋と言えばこのデザイン。
タイプ
片艶120g/m
2
柄
福袋
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370104
福袋
-
450
455
220
45-1
¥
7,200
¥
5,498
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
23370113
福袋
-
600
470
180
60-2
¥
11,500
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
71696899
福袋【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
600
470
180
60-2
¥
11,500
¥
7,598
¥
5,998
アウトレット
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください