曜日別特売

手提げ紙袋

手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO手提げ紙袋 - HEIKO
(2件のレビュー)

口部分が紅白幕のような、賑わい感満載の福袋です

幅(mm)320奥行(mm)115福袋内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370122福袋 紅白310片艶90g/m23才320×115×31040
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23370138福袋 紅白410片艶100g/m22才320×115×41052
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23370138
2024-12-22
用途: 初売り福袋
有限会社高野商店卸売・小売業

年始の初売りに福袋を販売するため購入。
瓶類を入れるのですが、しっかりしていて安心!

対象商品 : 23370138
2019-11-26
用途: 大晦日の神社・公民館の福引用
製造業

特に文句は無いです。
欲を言えばもう少し早く欲しい感じがしますが、まあ難しければ良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする