HEIKO
手提げ紙袋 2才
持ち手付きタイプのおたのしみ袋です。お正月はもちろん、その他の季節にも使えるデザインになっています.
奥行(mm)
115
幅(mm)
320
高さ(mm)
410
タイプ
晒100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×115×410
柄
福袋
質量(g/枚)
52
メーカー商品コード
003221500
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370156
おたのしみ袋
¥
4,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください