HEIKO
手提げ紙袋 カスタムB
持ち手付きタイプのおたのしみ袋です。お正月はもちろん、その他の季節にも使えるデザインになっています。
奥行(mm)
150
幅(mm)
380
高さ(mm)
500
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×150×500
柄
福袋
質量(g/枚)
86
メーカー商品コード
003280600
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370165
おたのしみ袋
¥
6,600
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください