HEIKO
紙袋 スムースバッグ
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
幅(mm)
320
奥行(mm)
115
柄
ツヅレ
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
タイプ
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370262
ツヅレ
320
片艶120g/m
2
3才
320×115×320
52
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370217
ツヅレ
450
末晒120g/m
2
2才
320×115×450
65
¥
3,750
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください