曜日別特売

紙袋 スムースバッグ 15-08

紙袋 スムースバッグ 15-08 - HEIKO紙袋 スムースバッグ 15-08 - HEIKO紙袋 スムースバッグ 15-08 - HEIKO
(1件のレビュー)

再生紙の様な地模様を印刷で表現したナチュラル感たっぷりの紙袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白

奥行(mm)80幅(mm)150高さ(mm)165タイプ半晒100g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×165ナチュラル質量(g/枚)19メーカー商品コード003138002内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370278ナチュラル
2,150
1,598
1,758(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-07-18
用途: プリン持ち帰り用
サービス業

以前購入していたお店が無くなり困っていました。
ネットで安く購入できよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする