HEIKO
紙袋 スムースバッグ 16-09
アメリカンテイストの紙袋です。クラフト紙を使用したレトロ調のデザインです。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐ベージュ
奥行(mm)
90
幅(mm)
160
高さ(mm)
195
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×90×195
柄
キスミー
質量(g/枚)
20
メーカー商品コード
003155908
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370323
キスミー
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください