HEIKO
紙袋 スムースバッグ
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
柄
ツヅレ
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
型番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370348
ツヅレ
160
195
片艶100g/m
2
90
16-09
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370418
ツヅレ
180
250
晒100g/m
2
70
18-07
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370497
ツヅレ
220
265
片艶100g/m
2
120
22-12
¥
3,000
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください