HEIKO
紙袋 スムースバッグ
アメリカンテイストの手提げ袋です。クラフト紙を使用したレトロ調のデザインです。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐ベージュ
タイプ
末晒100g/m
2
柄
キスミー
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370375
キスミー
180
250
70
18-07
180×70×250
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370436
キスミー
220
265
120
22-12
220×120×265
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください