HEIKO
紙袋 スムースバッグ 22-12
光沢のない側が袋の表(印刷面)になっています。手紐:PP紐白
奥行(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
265
色
緑
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×265
質量(g/枚)
32
メーカー商品コード
003156119
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370488
雲竜 緑
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください