HEIKO
紙袋 スムースバッグ S-100
昔から伝わる和柄の生地をつなぎ合わせたイメージの和風の手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
奥行(mm)
100
幅(mm)
260
高さ(mm)
360
タイプ
晒120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×100×360
柄
ツヅレ
質量(g/枚)
47
メーカー商品コード
003155704
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370576
ツヅレ
¥
3,250
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください