紙袋 スムースバッグ ワイドS

紙袋 スムースバッグ ワイドS - HEIKO紙袋 スムースバッグ ワイドS - HEIKO紙袋 スムースバッグ ワイドS - HEIKO紙袋 スムースバッグ ワイドS - HEIKO

汎用性の高い白無地の手提げ袋です。マチの広いタイプですので縦に出来ない商品等を入れるのに適していいます。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐 底ボール入手紐:白

奥行(mm)220幅(mm)350高さ(mm)360白無地タイプ片艶120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×360質量(g/枚)123メーカー商品コード003135110内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370646白無地
6,500
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする