紙袋 スムースバッグ カスタム判

紙袋 スムースバッグ カスタム判 - HEIKO紙袋 スムースバッグ カスタム判 - HEIKO紙袋 スムースバッグ カスタム判 - HEIKO紙袋 スムースバッグ カスタム判 - HEIKO

汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途にご使用頂けます。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白

奥行(mm)150幅(mm)380高さ(mm)500白無地タイプ片艶120g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×150×500質量(g/枚)90メーカー商品コード003157100内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370664白無地
4,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする