HEIKO
紙袋 スムースバッグ Y-3
汎用性の高い白無地の手提げ袋です。様々な用途にご使用頂けます。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。手紐:PP紐白
奥行(mm)
120
幅(mm)
390
高さ(mm)
310
色
白無地
タイプ
片艶120g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×120×310
質量(g/枚)
61
メーカー商品コード
003157000
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370673
白無地
¥
4,150
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください