紙袋 Pスムース

紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO
(1件のレビュー)

バラのブーケを全面に配した高級感たっぷりの手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。

幅(mm)320タイプ片艶100g/m2奥行(mm)115ローズブーケ内容量1パック(25枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370752ローズブーケ3203才320×115×32048003154107
2,500
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370743ローズブーケ4502才320×115×45056003154007
2,750
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23370752
2022-08-22
用途: 商品を購入された時に使ってます。
有限会社原洋装店卸売・小売業

お客様も可愛いからこの袋が好きと言ってもらってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする