HEIKO
紙袋 Pスムース 22-12
バラのブーケを全面に配した高級感たっぷりの手提げ袋です。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。
奥行(mm)
120
幅(mm)
220
高さ(mm)
265
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×265
柄
ローズブーケ
質量(g/枚)
32
メーカー商品コード
003154207
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370768
ローズブーケ
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください