HEIKO
紙袋 Pスムース
キュートな熊さんがたくさん。お子様向けの贈り物などにご使用ください。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。
幅(mm)
320
タイプ
片艶100g/m
2
奥行(mm)
115
柄
プチベア
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370813
プチベア
320
3才
320×115×320
48
003154104
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370804
プチベア
450
2才
320×115×450
56
003154004
¥
2,750
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください