曜日別特売

紙袋 Pスムース 22-12

紙袋 Pスムース 22-12 - HEIKO紙袋 Pスムース 22-12 - HEIKO紙袋 Pスムース 22-12 - HEIKO

キュートな熊さんがたくさん。お子様向けの贈り物などにご使用ください。手提げ紐の結び目がない為、商品の出し入れがスムーズに出来、尚且つ在庫する場合かさばりません。

奥行(mm)120幅(mm)220高さ(mm)265タイプ片艶100g/m2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×265プチベア質量(g/枚)32メーカー商品コード003154204内容量1パック(25枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370822プチベア
2,250
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする