紙袋 Pスムース

紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO紙袋 Pスムース - HEIKO
(1件のレビュー)

マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。

高さ(mm)200タイプ片艶100g/m2内容量1パック(25枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
メーカー商品コード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23370856白無地220220220×220×20032003154209
4,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23370892白無地270270270×270×20034003155350
4,750
3,698
4,068(税込)
当日出荷
23370865チェッカー茶220220220×220×20032003154210
3,750
取扱い終了
返品不可
23370908チェッカー茶270270270×270×20034003155351
4,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23370856
2023-11-04
用途: TAKEOUT
飲食業

いたって普通の紙袋です。可もなく不可もなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする