HEIKO
紙袋 Pスムース 25-19
マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
奥行(mm)
190
幅(mm)
250
高さ(mm)
210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×190×210
質量(g/枚)
50
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370917
茶無地
末晒100g/m
2
003155304
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370926
白無地
片艶100g/m
2
003155300
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
23370935
未晒チェッカー
末晒100g/m
2
003155303
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
23370944
チェッカー
片艶100g/m
2
003155302
¥
4,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください