HEIKO
紙袋 Pスムース 31-19
マチを広めに設計していますので、箱もののお持ち帰りに適しています。
奥行(mm)
190
幅(mm)
310
高さ(mm)
210
タイプ
片艶100g/m
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×190×210
質量(g/枚)
55
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370953
茶無地
003155204
¥
4,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370962
白無地
003155200
¥
4,750
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370978
チェッカー
003155202
¥
4,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください