HEIKO
紙袋 Pスムース
マチを狭く設計していますので、カタログや額縁のような厚みのないものでも安定して持ち運ぶことができます。
色
白無地
タイプ
片艶120g/m
2
奥行(mm)
45
内容量
1パック(25枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
型番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(g/枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23370987
白無地
335
445
33-4
335×45×445
53
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23370996
白無地
390
515
39-4
390×45×515
65
¥
7,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300