エンジンヘッジトリマー

エンジンヘッジトリマー - BIGM(丸山製作所)エンジンヘッジトリマー - BIGM(丸山製作所)

生垣の剪定に便利な片刃タイプ
750mmのロング刈刃で作業がはかどります
Rスタート付

電源タイプエンジン式運転時間(分)(満タン)30排気量23cc付属品保護メガネ質量(kg)5.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×355×218ブレード長さ(mm)片刃750燃料タンク容量(L)0.5エンジン形式2サイクルエンジンスタート方式Rスタート内容量1台
注意
※燃料は2サイクル用混合燃料を御使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレード長さ(mm)
運転時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23116774BHT751S片刃750(満タン)305.2
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする