エンジンヘッジトリマー

エンジンヘッジトリマー - BIGM(丸山製作所)

玉造りの剪定にも使える、使い勝手の良い両刃タイプ
ワンタッチでハンドルを左右90度回転できます
Rスタート付き

電源タイプエンジン式運転時間(分)(満タン)30排気量23cc付属品保護メガネ質量(kg)4.6本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1012×244×214ブレード長さ(mm)両刃600燃料タンク容量(L)0.4エンジン形式2サイクルエンジンスタート方式Rスタート内容量1台
注意
※燃料は2サイクル用混合燃料を御使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブレード長さ(mm)
運転時間(分)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23116783BHT600DSR両刃600(満タン)304.6
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする