福井クラフト
フライト盆 ブルーメタ普賢塗SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
ブルーメタ普賢塗
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
高さ(mm)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23117623
15052810
尺2
18
255
373
¥
2,750
取扱い終了
23117632
15052820
尺3
19
276
394
¥
3,200
取扱い終了
23117648
15052830
尺4
20
301
425
¥
3,750
取扱い終了
23117657
15052840
尺5
21
325
456
¥
4,200
取扱い終了
23117666
15052850
尺6
21
340
485
¥
4,800
取扱い終了
23117675
15052860
尺8
24
382
545
¥
6,200
取扱い終了
23117684
15052870
2尺
25
446
596
¥
10,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください