福井クラフト
利休アジロ盆 すす竹普賢SL
材質
ABS樹脂
表面処理
ノンスリップ加工
色(柄)
すす竹普賢
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23119328
15066550
尺3
389×287×21
¥
3,500
取扱い終了
23119337
15066560
尺4
420×310×21
¥
4,200
取扱い終了
23119346
15066570
尺5
450×331×21
¥
4,950
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください