福井クラフト
和コンテナ(小) 黒パール内朱 A
材質
ABS樹脂
フタ
なし
色(柄)
黒パール内朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
外寸:675×433×155、内寸:585×372×152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23132384
81000110
675×433×155
¥
22,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください