ミリオンDXマーカー クリア

ミリオンDXマーカー クリア - 槌屋ヤックミリオンDXマーカー クリア - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

ガラスレンズマーカーランプ

注意
※電球はついておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
材質
コード長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50620983CV-1211個フランジナットM5(2個)(レンズ)ガラス(リング)ABS(レフレクター)PP・鉄130(0.5sq)
オープン
849
934(税込)
当日出荷
23184123CV-1211箱(10個)M5フランジナット2個本体:PP、リング:ABSメッキ、レンズ:ガラス約140(0.3sq)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23184123CV-12150620983CV-121CV-121 ミリオンDXマーカー クリア 槌屋ヤック 50620983ミリオンDXマーカー クリア槌屋ヤック1個
849
税込934
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23184123
2020-12-11
用途: トラックの最後尾に取付
運輸・通信業

コストパフォーマンスに優れた商品でしかもレンズはガラス製なので、くすまないのが最高ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする