岩崎電気
シーリングフィッチング 縦形タイプF形
材質(本体)
鋳鉄
寸法C(mm)
42
材質(プラグ)
アルミニウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23186835
EXF116F-G
0.4
90
30
67
Φ16(PF1/2)
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
23186844
EXF122F-G
0.45
96
36
72
Φ22(PF3/4)
¥
3,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
23186853
EXF216-G
0.35
85
31
75
Φ16(PF1/2)
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
23186862
EXF222-G
0.4
90
37
82
Φ22(PF3/4)
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください