岩崎電気
ニップル
材質
鋼材、電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
40
寸法l(mm)
15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23186887
EXNP16
0.03
Φ16(PF1/2)
¥
420
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
23186896
EXNP22
0.04
Φ22(PF3/4)
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください