プラグ

プラグ - 岩崎電気プラグ - 岩崎電気
(1件のレビュー)
材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23186905EXP16B0.016827Φ16(PF1/2)
330
229
252(税込)
当日出荷
23186914EXP22B0.0241032Φ22(PF3/4)
460
309
340(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23186905
2018-09-28
用途: プラグ(PF穴向け)として
有限会社依田被服

機能的には問題なく使えます。Oリング直近のベース側にやや切削残りがあったのでマイナス1点です。全長はもう5mmくらい短いほうがいいです。
締め付けはあまり強くしめないので、天面に凸で12か14mmくらいのボルト型でもいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする