曜日別特売

ソケットレジューサ

ソケットレジューサ - 岩崎電気
材質鋼材、電気亜鉛めっき質量(kg)0.09寸法A(mm)PF3/4寸法F(mm)38寸法D(mm)32寸法B(mm)PF1/2寸法G(mm)16寸法C(Φmm)14寸法E(Φmm)34適合電線管22-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23186923EXSR22-16
1,200
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする