岩崎電気
エルボ LB形
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
42
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
質量(kg)
寸法D(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31517633
EYE22B-G
1台
本体:鋳鉄品、カバー:アルミニウム合金ダイカスト
0.45
113
49
72
¥
4,950
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌日出荷
返品不可
23186948
EYE16B
1個
(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
0.43
1113
44
67
¥
2,150
取扱い終了
23186957
EYE22B
1個
(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
0.45
113
49
72
¥
2,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください