曜日別特売

ランプホルダー用接続具(バイス)

ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気ランプホルダー用接続具(バイス) - 岩崎電気
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23187212F10/W丸棒:31~60.5mm、角棒:64mm以下の支持物620
7,700
6,998
7,698(税込)
51日以内出荷
返品不可
23187203F10丸棒:31~60.5mm、角棒:64mm以下の支持物620
7,700
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
23187228F11角状:60mm、板状:100mm、アングル状:ら80mm、丸棒状:70mm以下の支持物500
5,150
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする