曜日別特売

アイ クールハロゲン 110V用

アイ クールハロゲン 110V用 - 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用 - 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用 - 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用 - 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用 - 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用 - 岩崎電気アイ クールハロゲン 110V用 - 岩崎電気
(5件のレビュー)
全長(mm)70定格電圧(V)110定格寿命(時間)2000バルブ径(Φmm)11.5電球の種類ハロゲン内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
全光束(Lm)
定格ランプ電力(W)
ランプ効率(Lm/W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23189583JD110V50WN/P/ME1175050152850
2,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65955453JD110V65WN/P/ME1111206517.22850
2,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65955462JD110V85WN/P/ME1116008518.82900
2,900
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09919385JD110V130WN/P/ME11260013020.02900
2,500
取扱い終了
09919394JD110V65WN/P/EX11EX1111206517.22850
3,000
取扱い終了
09919403JD110V85WN/P/EX11EX1116008518.82900
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 防犯カメラ用照明
ペアシティ・ルネッサンス管理組合法人サービス業

とても取り扱いやすく、長持ちするため利用しております。LEDタイプもあれば切り替え検討します。

対象商品 : 65955462
2025-12-03
用途: 店舗照明
飲食業

店舗照明で使いました。取り付けも簡単。
明るくて良い商品です。

対象商品 : 65955462
2023-12-12
用途: ストロボのモデリング
スタジオミューズ

ストロボのモデリングに使います 純正品は3倍します。

対象商品 : 65955453
2023-11-10
用途: 電球交換時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

事務所の電球交換に使っています。特殊な電球なので取り寄せることができて感謝しています。

対象商品 : 65955462
2018-12-14
用途: 美術館の展示作品の照明
遠藤剛熈画塾株式会社教育・研究機関

元のメーカーはナショナルで、20年くらい前のものなので、ちゃんと点灯するのか不安でしたが、とりあえず点灯して一安心です。
しばらく使ってみて、経過を見たい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする