アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用

アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 - 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 110V用 - 岩崎電気
電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000色温度(K)3000ミラー外径(Φmm)50内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口金
定格ランプ電力(W)
全光束(Lm)
ビームの開き(°)
光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23189888JDR110V30WUV/NK/H2/E11E1130470103800
4,800
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
23189942JDR110V50WUV/NK/H2/E11E1150800105900
4,800
2,198
2,418(税込)
当日出荷
23189924JDR110V50WUV/MK/H2/E11E1150800203200
4,800
取扱い終了
代替品有
23189967JDR110V50WUV/WK/H2/E11E1150800351500
4,800
取扱い終了
代替品有
23189854JDR110V30WUV/MK/H2/E11E1130470201800
4,800
取扱い終了
23189872JDR110V30WUV/MK/H2/E17E1730470201800
4,950
取扱い終了
23189897JDR110V30WUV/NK/H2/E17E1730470103800
4,950
取扱い終了
23189906JDR110V30WUV/WK/H2/E11E113047035800
4,800
取扱い終了
23189915JDR110V30WUV/WK/H2/E17E173047035800
4,950
取扱い終了
23189933JDR110V50WUV/MK/H2/E17E1750800203200
4,950
取扱い終了
23189958JDR110V50WUV/NK/H2/E17E1750800105900
4,950
取扱い終了
23189976JDR110V50WUV/WK/H2/E17E1750800351500
4,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23189924JDR110V50WUV/MK/H2/E1108167988JDR110V50WUV/MK/H3/E11JDR110V50WUV/MK/H2/E11 アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用 岩崎電気 08167988アイ ダイクロクールハロゲンplus (省電力タイプ) 110V用岩崎電気1個
2,498
税込2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23189967JDR110V50WUV/WK/H2/E1167933288JDR110V50WUV/WK/H3/E11JDR110V50WUV/WK/H2/E11 アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用 岩崎電気 67933288アイ ダイクロクールハロゲンplus(省電力タイプ)110V用岩崎電気1個
2,198
税込2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする