曜日別特売

アイ ランプホルダ

アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気アイ ランプホルダ - 岩崎電気
使用場所屋外・屋内用材質(ホルダ)アルミダイカスト、(フード)鋼板口金E26芯数2適合ランプRF(S)90~180WH、ARF90~135W、BHRF160WH、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B850、LDR14L-H/W830、LDR14L-H/B830内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(kg)
タイプ
口出線(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23190947K00F/BK-L14(アーム)F13ST/BK、F13/BK0.8アーム取付1800
12,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23190956K00F/W-L14(アーム)F13ST/W、F13/W、F14/W0.8アーム取付1800
12,700
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
23190965K00F-F/BK-1フランジ200
13,700
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
23190974K00F-F/W-1フランジ200
13,700
9,998
10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする