| 70253952 | LE119090HS1/2.4-A1 | - | 77 | - | | ¥32,700 | ¥20,980 | ¥23,078(税込) |
| |
|
| 23191385 | LE075038HB1/2.4-A1 | 80.5(100V)、79.5(200V)、79.0(242V) | - | 屋内専用 | | | |
| 23191394 | LE100110HS1/2.4-A1 | 111.0(100V)、110.0(200V)、109.0(242V) | - | 屋外・屋内用 | | | |
| 23191403 | LE140090HB1/2.4-A1 | 125.0(100V)、124.0(200V)、123.0(242V) | - | 屋内専用 | | | |
| 23191412 | LE140090HBD1/2.4-A1 | 111.5(100V)、112.5(200V)、112.5(242V) | - | 屋内専用、調光用(25~100%) | | | |
| 23191428 | LE170100HB1/2.4-A1 | 182.0(100V)、184.0(200V)、182.0(242V) | - | 屋内専用 | | | |
| 23191437 | LE170100HBD1/2.4-A1 | 164.5(100V)、171.0(200V)、173.0(242V) | - | 屋内専用、調光用(25~100%) | | | |
| 70253916 | LE115090HBZ1/2.4-A1 | - | 115 | - | | | |
| 70253925 | LE147097HBZ1/2.4-A1 | - | 147 | - | | | |
| 70253934 | LE115090HBZ1/2.4-A1 | - | 115 | - | | | |
| 70253943 | LE147097HBZ1/2.4-A1 | - | 147 | - | | | |