岩崎電気
FECセラルクスエースEX (水平点灯形)
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
24000
平均演色評価数(Ra)
75
点灯方向
BH形
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
ランプ電圧(V)
種類
全光束(Lm)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23192374
M110FCLSH-WW/BH
110
110
拡散形
12100
1.15
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192383
M150FCLSH-WW/BH
150
95
拡散形
16500
1.90
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192392
M150FCLSH-WW/BH-L
150
95
拡散形(ラージバルブタイプ)
16500
1.90
¥
23,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23192408
MT110CLSH-WW/BH
110
110
透明形
12700
1.15
¥
30,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23192417
MT150CLSH-WW/BH
150
95
透明形
17300
1.90
¥
30,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください