岩崎電気
セラルクスTC (G8.5口金形)
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金
G8.5
ランプ電圧(V)
85
種類
透明形
点灯方向
任意
電球の種類
セラルクス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
相関色温度(K)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
ランプ電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23194946
MT35CE-LW/G8.5
35(電子安定器専用)
3000
3300
12000
0.46
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194955
MT35CE-W/G8.5
35(電子安定器専用)
4200
3300
12000
0.46
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194964
MT35CE-WW/G8.5
35(電子安定器専用)
3500
3300
12000
0.46
¥
16,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194973
MT70CEH-L/G8.5
70(電子安定器専用)
2800
6600
12000
0.86
¥
17,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194982
MT70CEH-LW/G8.5
70(電子安定器専用)
3000
7500
15000
0.86
¥
17,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23194998
MT70CEH-W/G8.5
70(電子安定器専用)
4200
7500
12000
0.86
¥
17,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195007
MT70CEH-WW/G8.5
70(電子安定器専用)
3500
7700
15000
0.86
¥
17,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23195016
MT70CE-NR/G8.5
70(電子安定器専用)
3600
6300
12000
0.86
¥
11,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください