岩崎電気
安定器 ハイラックス2500用 100W用 一般形高力率
定格ランプ電力(W)
100
適合ランプ
NHT100FSDX、NHT100SDX
配線長
(二次側)15m以下
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
適合
質量(kg)
定格二次電圧(V)
二次短絡電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23196172
NHS1TCP1B43
100
(ポール)5B
5.5
210
1.85
¥
60,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
23196145
NHS1CCP2A354
200
(ポール)4B
3.3
200
1.80
¥
50,100
取扱い終了
返品不可
23196154
NHS1CCP2B354
200
(ポール)4B
3.3
200
1.80
¥
50,100
取扱い終了
返品不可
23196163
NHS1TCP1A43
100
(ポール)5B
5.5
210
1.85
¥
60,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください