S形アイ ランプホルダ

S形アイ ランプホルダ - 岩崎電気S形アイ ランプホルダ - 岩崎電気S形アイ ランプホルダ - 岩崎電気S形アイ ランプホルダ - 岩崎電気S形アイ ランプホルダ - 岩崎電気
(2件のレビュー)
使用場所屋外・屋内用適合(ガード)GS6材質アルミダイカスト質量(g)790口金E39芯数2口出線(mm)1800適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23197335S0/BK-L14
7,150
4,598
5,058(税込)
当日出荷
23197344S0/W-L14
7,150
4,598
5,058(税込)
当日出荷
23197353S0-L14
7,150
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23197335
2021-01-18
用途: リフォーム工事

リフォーム工事に使用しています。
安いのに大満足です。
とてもおすすめのできる商品です。
また利用したいと思います。

対象商品 : 23197344
2019-07-07
用途: 設備の点検時、暗い箇所があるためスポット照明で明るさを確保
寺崎電気管理所

本体塗装が白色で見た目が良い。
本体全長が短く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする